Beli Switch Elektronik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Philips Balast Elektronik
    Mulai

    Rp95.900

    Philips Balast Elektronik
    Deskripsi:
    Ringkas, ringan, ballast elektronik untuk lampu flourescent TL5, ideal untuk pemakaian dengan listrik bertegangan 220-240V.
  2. AQUA Elektronik Kulkas 2 Pintu
    Mulai

    Rp3.199.900

    AQUA Elektronik Kulkas 2 Pintu
    Deskripsi:
    AQUA Japan AQR-D270 kulkas tempered glass 2 pintu dengan Cosmetic Box untuk menyimpan alat rias. Teknologi Full Insulation berperan untuk mempercepat proses pendinginan. Inovasi 360° Air Flow yang dapat mengalirkan udara dingin secara merata sehingga temperature seragam di seluruh ruangan di bagian dalam fridge. Bigger Vegetable Box mampu menampung sayuran lebih banyak, cocok untuk Anda yang hobi memasak.Garansi Kompressor : 7 tahunGaransi Sparepart & jasa : 12 bulan
  3. TONATA Flow Switch
    Mulai

    Rp2.899.900

    TONATA Flow Switch
    Deskripsi:
    Flow Switch / Waterflow Detector (Potter)Alat untuk mendeteksi aliran air pada instalasi fire system.
    atribut:
    • Static Pressure (psi): 450
    • Standard: UL/FM
  4. EZREN Iron Solder
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp86.900

    EZREN Iron Solder
    Deskripsi:
    Pengantar :Stasiun desain kompak ini sangat ideal untuk penggunaan profesional. Penyolderan dapat dilakukan dan disesuaikan dari kenop kontrol dari 200 °C - 450 °C. Ujung berlapis besi yang dapat dipertukarkan tersedia untuk membuat stasiun solder sangat baik untuk penggunaan elektronik dan listrik. Pengoperasian:Bersihkan bagian yang akan disambungBersihkan ujung besi solder dan "timah" semua permukaan ujung dengan lapisan solderPanaskan bagian (bukan solder) untuk disambungOleskan solder fluks-inti ke bagian yang dipanaskan, jangan sampai menyolder ujung solder saya, dan panaskan sampai solder meleleh dan mengalir dengan bebas. Peringatan:Ketika besi solder dicolokkan untuk pertama kalinya, keluar asap dari ujung ujungnya. Asap berhenti dalam asap sementara dan asap tidak pernah keluar lagi.Gunakan dudukan solder dan alat bantu lainnya untuk menghindari jari tergores.Jangan menarik solder dan alat bantu lainnya untuk menghindari jari terbakar.Setelah menyelesaikan wajah ujung hidup yang lebih lamaJangan mengarsipkan wajah ujung umur panjang dan Jangan terlalu banyak menggunakan solder yang tidak perlu.
  5. Kenmaster Plug Head (Steker)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp12.900

  6. Gongniu Stop Kontak
    Mulai

    Rp119.900

    Gongniu Stop Kontak
    atribut:
    • Cable Length (m): 1.5
    • Number of Socket: 4
    • Voltage (V): 250
    • Power (W): 2500
    • Current (A): 10
    • Material: Polypropylene
    • Copper Thickness (mm): 0.5
  7. Taffware MCB Power Timer Programmable Time Switch Relay
    Mulai

    Rp52.900

    Taffware MCB Power Timer Programmable Time Switch Relay
    Deskripsi:
    Relay elektrik ini dapat memutus aliran listrik sesuai dengan waktu yang sudah Anda atur. Alat ini biasa digunakan di bidang industri dan mesin. Penggunaan relay listrik ini bisa Anda temukan pada pemakaian elektronik sentral seperti lampu atau AC. Dengan timer, Anda dapat menggunakan barang-barang elektronik dengan lebih efisien
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • ON/OFF Operation: 16 On dan 16 Off
    • Displays: LCD
    • Minimum Programming Time (minute): 1
    • Minimum Programming Time (hour): 168
    • Current (A): 16
    • Dimensions (mm): 36 x 87 x 66 mm
    • Humidity of Use: 35-85% RH
    • Lagging Load (A/V): 10 / 240 AC
    • Lamp Load (W): 2000
    • Load Capacity: Resistif, 25(16) A / 240 V AC
    • Material: Plastik
    • Power (W): 200
    • Power Consumption (V/A): 4.5 MAX
    • Switch Contact: 1 Buah
    • Temperature of Use (°C): -10 -/+40
    • Total Programming: 16 ON + 16 OFF
    • Voltage (V): 220
  8. Taffware Famirosa kWh Meter Pengukur Biaya Lisrik Rumah Multifungsi
    Mulai

    Rp189.900

    Taffware Famirosa kWh Meter Pengukur Biaya Lisrik Rumah Multifungsi
    Deskripsi:
    Dengan alat ini, Anda mengukur daya yang dikeluarkan oleh barang barang elektronik di rumah Anda. Tentunya setelah Anda mengetahuinya, Anda lebih matang lagi dalam melakukan penghematan listrik rumah Anda. Logo Taffware pada fisik produk
    atribut:
    • Dimensions (cm): 16x7x3.5
    • Power Consumption of The Power Meter Monitor (W): 0.5
    • Frequency Display (Hz): 0 - 9999
    • Operating Current (A): 16 MAX
    • Current Display (A): 0.000 - 65.000
    • Material: ABS Plastik
    • Price Display Range: 0.00 COST/KWh < 99.99 COST/KWh
    • Timing Display Range: 0 Second - 9999 Days
    • Total kWh and Cost Display: 0.000KWh - 9999KWh, 0.00 COST - 9999 COST
    • Voltage (V): 230 (AC)
    • Voltage Display Range (V): 0 - 9999
    • Wide Voltage Range (V): 180 - 250 AC
  9. Taffware Peralatan Solder Kit 7 in 1
    Mulai

    Rp96.900

    Taffware Peralatan Solder Kit 7 in 1
    Deskripsi:
    Untuk Anda yang ingin melakukan pekerjaan DIY ataupun reparasi barang elektronik, maka Anda wajib memiliki solder listrik ini. Set perlengkapan solder ini sudah menyediakan semua perlengkapan solder yang Anda butuhkan. Terdapat solder, mata solder, holder, pinset, obeng dan wire tube
    atribut:
    • Temperature (°C): 200 - 450
    • Soldering Length (cm): Sekitar 19
    • Power (W): 60
    • Voltage (V): 220
    • Material: Besi dan Plastik
  10. Philips Rumah dan Penutup Lampu Smart Waterproof
    Mulai

    Rp269.900

    Philips Rumah dan Penutup Lampu Smart Waterproof
    Deskripsi:
    Dirancang untuk digunakan dalam lingkungan tuntutan, luminer ekonomis, kompak, dan tahan air. Versi khusus tersedia untuk lampu TL-D dan TL5.;Perlindungan dari masuknya debu hingga level IP65 dan beroperasi hanya dengan control gear elektronik, ini adalah solusi hemat energi yang kompetitif untuk ruang basah - dengan biaya yang sama seperti solusi elektromagnetik. Klip plafon fleksibel memfasilitasi kemudahan pemasangan dan pemeliharaan.Aplikasi :- Garasi- Perbengkelan- Pergudangan- Penerangan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  11. KODENKI Electric Blower
    Mulai

    Rp169.900

    KODENKI Electric Blower
    Deskripsi:
    Sangat cocok untuk membersihkan alat-alat elektronik dari debu seperti komputer, televisi, mesin mobil, maupun mengeringkan bulu binatang priharaan kesayangan anda.Include:1 unit blower1 pc air duct1 pc dust bag
    atribut:
    • Power (W): 600
    • Voltage/Frequency (V/Hz): 220/50
    • Speed (rpm): 18000
    • Blowing Rate (m³/minute): 2.5
  12. NITECORE Portable Outdoor Power Station
    Mulai

    Rp6.599.900

    NITECORE Portable Outdoor Power Station
    Deskripsi:
    Power station dari Nitecore sangat berguna untuk Anda yang hobi camping. Semua kebutuhan listrik saat camping dapat terpenuhi dengan power station ini berkat kapasitas raksasa 117000 mAh. Nitecore NPS400 memiliki banyak jenis output tenaga seperti USB-A, USB-C untuk mengecas smartphone dan tablet, output AC untuk mentenagai laptop, TV, proyektor, kipas, kulkas mini, paralatan elektronik lainnya dan lampu untuk pencahayaan area camping. Tenaga yang dihasilkan berupa pure sine wave sehingga sangat stabil dan tidak membuat barang elektronik Anda rusak.
    atribut:
    • Color: Black
    • Capacity (mAH): 117000
    • Voltage (V): 10.8
    • Power (Wh): 421
    • Cell: 18650 Li-ion Batteries
    • Current (Ah): 39
    • AC Output (V): 220V Version: 220~1.36A 50Hz, Pure Sine Wave, 300W, 600W surge; 110V Version: 110~2.75A 60Hz, Pure Sine Wave, 300W, 600W surge
    • Cig Lighter Port: 12V~10A; DC Output: 12V~10A (Total 120W max)
    • DC Input (V): 14.4-26, up to 10A (160W max)
    • Operating Temperature (°C): -10-40
    • USB Output: 5V~2.4A, 12W max each port
    • USB QC Output: 5V~2.4A / 9V~2A 18W max
    • USB-C Output: 5V~3A / 9V~3A / 12V~3A / 15V~3A / 20V~3A 60W max
  13. AS ONE Oil Bath Square Tank
    Mulai

    Rp23.999.900

    AS ONE Oil Bath Square Tank
    atribut:
    • Power Cord Length (m): 2.5 (3P plug, with 2P conversion plug)
    • Main Body Material: SUS430
    • External Dimension (mm): 260x266 (290)
    • Temperature Settings Range (°C): R.T. + 5 to 250
    • Safety device: Excessive Temperature Rise Prevention Device, Overcurrent Prevention Fuse, drip-proof Switch
    • Heater Power (W): 750
    • Mountable Thermometer Size (mm): 7 to 10
    • Over Temperature Rise Prevention System: One-shot Type
    • Package Size (mm): 390x325x295
    • Power Supply (V/W): 100/800 (AC 50/60Hz)
    • Tank Inner Size (mm): 225x188x150
    • Temperature Control Method: Microcomputer PID Control
    • Temperature Display Precision (°C): ± 2
    • Temperature Sensors: K class thermocouple
    • Timer Setting Range: 0 to 99 hours 59 minutes
    • Water Tank Capacity (L): 5
    • Water Tank Material: SUS304
  14. TEKIRO Hex Key Electro SAE Set (Kunci L)
    Mulai

    Rp24.900

    TEKIRO Hex Key Electro SAE Set (Kunci L)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci L set Elektronik - Silver [7 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.isi terdiri dari : 1 Set Kunci L Elektronik 0.028", 0.035", 0.05", 1/16", 5/64", 3/32", 7/64"Dimensi produk : 0, 28mmx0, 35mmx0, 05mmFungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Size Range (inch): 0.028 - 7/64
    • Size (inch): 0.28, 0.35, 0.05, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64
    • Material: Chrome Vanadium
  15. Logitech Keyboard
    Mulai

    Rp319.900

    Logitech Keyboard
    Deskripsi:
    Gaming keyboard berkinerja tinggi yang dilengkapi pilihan switch mechanical GX terbaik untuk Anda. Dilengkapi report rate 1md, USB passthrough, LIGHTYSNC RGB, dan bahan aluminum-alloy.TOMBOL KHUSUS- Kontrol Pencahayaan: FN+F5/ F6/F7- Game Mode: FN+F8- Kontrol media: FN+F9/ F10/F11/F12- Kontrol Volume: FN+ PRTSC/SCRLK/PAUSE- Tombol FN yang Dapat Diprogram melalui Logitech G HUB
  16. JYOT Sarung Tangan Listrik
    Mulai

    Rp289.900

    JYOT Sarung Tangan Listrik
    Deskripsi:
    Bagi mereka yang bekerja dengan listrik dan peralatan elektronik, sarung tangan pengaman adalah suatu keharusan. Sarung tangan Jyot tidak hanya nyaman, tetapi juga memberikan perlindungan dari sengatan listrik.
    atribut:
    • Material: Best Quality Rubber
    • Color: Brownish Yellow
  17. SOJIKYO Platform Bench Scale
    Mulai

    Rp1.099.900

    SOJIKYO Platform Bench Scale
    Deskripsi:
    Skala Platform Elektronik adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan ini telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan sel beban presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Skala ini mengadopsi tampilan LED super terang, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur peringatan bip tegangan rendah, pengisian otomatis baterai DC, dll. Oleh karena itu, ini banyak digunakan di perusahaan industri dan industri lain sebagai alat berat.
    atribut:
    • Type: Skala Platform Elektronik
    • Keyboard: 20 kunci dengan 3 memori per-set harga satuan
    • Unit Measuring: G/Kg/ Lb/ Oz
    • Platter Material: Stainless Iron
    • Platter Size (cm): 34x30
    • Power Source: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4V/4Ah baterai isi ulang
    • Load Capacity (kg): 60
    • Accuracy (g): 5
Daftar Harga Switch Elektronik Terbaru February 2026
Philips Balast ElektronikRp95.900
AQUA Elektronik Kulkas 2 PintuRp3.199.900
TONATA Flow SwitchRp2.899.900
EZREN Iron SolderRp86.900
Kenmaster Plug Head (Steker)Rp12.900
Gongniu Stop KontakRp119.900
Taffware MCB Power Timer Programmable Time Switch RelayRp52.900
Taffware Famirosa kWh Meter Pengukur Biaya Lisrik Rumah MultifungsiRp189.900
D-Link Switch Unmanaged 10PoE Ports Switch 10/100/1000 GigabitRp5.299.900
Taffware Peralatan Solder Kit 7 in 1Rp96.900

Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)